曜日別特売

ステンレス ドリスク サラ

ステンレス ドリスク サラ - KNフジニッテイステンレス ドリスク サラ - KNフジニッテイステンレス ドリスク サラ - KNフジニッテイステンレス ドリスク サラ - KNフジニッテイ
(2件のレビュー)

角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。

材質ステンレス種類ドリスク皿寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.5頭部形状サラ寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87017411DF-3916-(S)1箱(1000本)3.9×16166.7
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017427DF-3919-(S)1箱(1000本)3.9×191912
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017436DF-3925-(S)1箱(500本)3.9×252516
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
87017445DF-3930-(S)1箱(500本)3.9×303021
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
87017454DF-3935-(S)1箱(500本)3.9×353526
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
87017463DF-3940-(S)1箱(350本)3.9×404031
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
87017472DF-3945-(S)1箱(350本)3.9×454536
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87017481DF-3950-(S)1箱(350本)3.9×505041
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87017463
2020-04-06
用途: 2.3ミリの鉄板に使用
建設業・工事業

まず、製品の精度が非常に悪い。打ち付ける際にブレまくります。
何本か使ってるうちに折れたので、打ち終わった物も外してみるとねじ山が潰れていました。
強度的にも弱いです。
安かったので買いましたが、結局鉄のドリルビスをホームセンターで買いなおして使いました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
メーカーに連絡し、品質改善に努めます。

対象商品 : 87017436
2019-09-04
用途: ウッドフェンス作り

ネジ部だけの長さが記載の寸法かと思ったら、ドリル部も含んだ長さだっので、寸足らずになってしまい、買い直すハメになりました。寸法図を入れて欲しいですね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3215:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする