KNフジニッテイ
ステンレス ドリスク リブ付
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類
ドリスクリブ付
寸法H(mm)
2.4
ドリル径(Φmm)
3
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
7
寸法d(Φmm)
3.9
ねじの呼び
M3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(500本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87017497
DR-3925-(S)
3.9×25
25
16
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017506
DR-3932-(S)
3.9×32
32
23
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧