KNフジニッテイ
ステンレス ドリスク リブリーマー付
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質
ステンレス
種類
ドリスクリーマフレキ
寸法H(mm)
3.5
ドリル径(Φmm)
3.3
適合板厚(mm)
2.3まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(Φmm)
7.3
寸法d(Φmm)
4.2
ねじの呼び
M4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87017515
DR-4228-R-(S)
1箱(500本)
4.2×28
28
17
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017524
DR-4232-R-(S)
1箱(500本)
4.2×32
32
21
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87017533
DR-4245-R-(S)
1箱(300本)
4.2×45
45
34
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧