ネオキーパー スナックケース(抗菌)

ネオキーパー スナックケース(抗菌) - ラストロ(岩崎工業)ネオキーパー スナックケース(抗菌) - ラストロ(岩崎工業)ネオキーパー スナックケース(抗菌) - ラストロ(岩崎工業)ネオキーパー スナックケース(抗菌) - ラストロ(岩崎工業)
(1件のレビュー)

本体は電子レンジOK・整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。
保存する食品に合わせて選べる、豊富なバリエーションが充実。

種別スナックケース形状角形ネオ材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン電子レンジ○(蓋除く)内容量1個
注意
※フタは電子レンジ不可。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87036117B-1803370
330
229
252(税込)
当日出荷
87036126B-1804680
430
279
307(税込)
当日出荷
87036135B-18051190
540
349
384(税込)
当日出荷
87036144B-18061600
630
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87036117
2024-09-28
用途: 食品の保存に
サービス業

食品の保存やお弁当用に使っています。蓋がぴったり閉まるのがいいですね。おにぎりを持っていく時のおかず用にピッタリな大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする