ネオキーパー システムポット(抗菌)

ネオキーパー システムポット(抗菌) - ラストロ(岩崎工業)ネオキーパー システムポット(抗菌) - ラストロ(岩崎工業)ネオキーパー システムポット(抗菌) - ラストロ(岩崎工業)

本体は電子レンジOK・整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。
保存する食品に合わせて選べる、豊富なバリエーションが充実。
密封度が高いので、水分の多い食材もしっとりしたまま保存できます。抗菌加工で清潔にお使いいただけます。

形状丸形ネオ材質(本体)ポリプロピレン口径(Φmm)82材質(フタ)ポリエチレン電子レンジ○(蓋除く)内容量1個
注意
※フタは電子レンジ不可。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87036153B-1829120
250
159
175(税込)
当日出荷
87036162B-1830240
330
219
241(税込)
当日出荷
87036171B-1831480
430
269
296(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする