ネオキーパー ジャンボケース(抗菌)

ネオキーパー ジャンボケース(抗菌) - ラストロ(岩崎工業)ネオキーパー ジャンボケース(抗菌) - ラストロ(岩崎工業)ネオキーパー ジャンボケース(抗菌) - ラストロ(岩崎工業)
(1件のレビュー)

整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。
保存する食品に合わせて選べる、豊富なバリエーションが充実。
どの方向からでも引き出せる取っ手リブ付き。

形状角形ネオ材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン内容量1個
注意
※電子レンジには対応しておりません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(mL)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87036196B-1882190×260×8930003
1,120
669
736(税込)
当日出荷
87036205B-1883227×306×10350005
1,390
839
923(税込)
当日出荷
87036214B-1884268×362×12085008.5
1,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87036196
2015-05-12
用途: 手打ちそば用

打ったそばを持ち運ぶ容器にしています。内寸で23~24cm必要なので、外寸26cmのものが必要だったので購入しました。
強度を維持するためか、容器外側のでっぱりがあります。持ち運びが目的なので、余分なでっぱりはなるべく少なくしてもらいたいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする