曜日別特売

キーパー ソーサー

キーパー ソーサー - ラストロ(岩崎工業)
(1件のレビュー)

適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。

容量(mL)2100材質(キャップ)ポリエチレン形状角形材質(本体)ポリプロピレン質量(g)258材質(フタ)ポリエチレン外寸法・幅(mm)188外寸法・高さ(mm)263外寸法・奥行(mm)94TKG品番7-0220-0901TKG品番(2017)6-0214-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87042453B-303
920
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 飲み物の製造
飲食業

密閉性が高く、複数の材料をいれて強くシェイクしても漏れることはありません。ドリンクづくりに重宝していますが、同商品の旧型の方と比較すると、若干、蓋の開け閉めが固いです。ただし、改良型(本商品)の方が経年劣化による蓋の破損に対しては耐久性がましていると感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする