ラストロ(岩崎工業)
Air Keeper スナックケース
容器の両側に持ちやすい取っ手付き。電子レンジ加熱後の熱くなった容器を取り出す時にも便利。
容量(mL)
430
種別
スナックケース
材質
(フタ枠)エラストマー
形状
角形
色
ブルー
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
62
材質(フタ)
ポリプロピレン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×144×47
TKG品番
7-0225-0201
TKG品番(2017)
6-0219-0201
電子レンジ
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87042593
A-033 B
¥
430
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください