Air Keeper パックケース

Air Keeper パックケース - ラストロ(岩崎工業)
(3件のレビュー)

容器の両側に持ちやすい取っ手付き。電子レンジ加熱後の熱くなった容器を取り出す時にも便利。

容量(mL)1920種別パックケース材質(フタ枠)エラストマー形状角形ブルー材質(本体)ポリプロピレン質量(g)149材質(フタ)ポリプロピレン外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×229×74TKG品番7-0225-0301TKG品番(2017)6-0219-0301電子レンジ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87042602A-036 B
890
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87042602
2018-12-25
用途: 電子レンジ 料理

電子レンジでなべ料理します。カレー作ります。耐熱性は良いです。

対象商品 : 87042602
2017-02-24
用途: 電子レンジでカレーを作る

レンジでカレーを作ります。レンジOKです。少し大きめなので、煮こぼれが少なくて済みます。近所木ではこのサイズは売っていませんでした。

対象商品 : 87042602
2016-05-01
用途: 食品の保存
サービス業

蓋の周りの硬いゴムがしっかりしているので洗いやすく衛生的です
以前使っていたのはゴムがはずれたりカビがついたりしてましたので
このエアーキーパー大変気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする