ラストロ(岩崎工業)
Neo Keeper ミニケース
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
種別
ミニケース
形状
角形
色
ネオ
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリエチレン
電子レンジ
○(蓋除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87042715
B-1833NE
120
¥
240
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
87042724
B-1834NE
260
¥
340
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください