ラストロ(岩崎工業)
Neo Keeper フリーザーケース
(1件のレビュー)
銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
容量(mL)
360
種別
フリーザーケース
サイズ
S
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
92×199×30
トラスコ品番
280-3771
形状
角形
色
ネオ
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
82
材質(フタ)
ポリエチレン
外寸法・幅(mm)
92
外寸法・高さ(mm)
30
外寸法・奥行(mm)
199
TKG品番
7-0219-0701
TKG品番(2017)
6-0213-0701
電子レンジ
○(蓋除く)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87042733
B-1811NE
¥
450
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください