曜日別特売

Neo Keeper ラージポケット

Neo Keeper ラージポケット - ラストロ(岩崎工業)Neo Keeper ラージポケット - ラストロ(岩崎工業)
(1件のレビュー)

銀イオン抗菌Ag+を使用してます。

種別ラージポケット形状角形ネオ材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン電子レンジ○(蓋除く)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87042751B-1857NE880
520
349
384(税込)
当日出荷
87042776B-1859NE1700
650
439
483(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
87042767B-1858NE1200
580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87042776
2024-09-28
用途: 砂糖の保存に
サービス業

砂糖の保存用に購入しました。ピッタリ閉まりいい感じに保存できました。満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする