Neo Keeper フレッシュケース 角型

Neo Keeper フレッシュケース 角型 - ラストロ(岩崎工業)Neo Keeper フレッシュケース 角型 - ラストロ(岩崎工業)
(1件のレビュー)

銀イオン抗菌Ag+を使用してます。

付属品ザル形状角型ネオ材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン電子レンジ○(蓋除く)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87042785B-1836NE1600
900
599
659(税込)
当日出荷
87042794B-1837NE2100
1,050
659
725(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87042794
2024-10-16
用途: 野菜の保存
Indigo Coffee Roasters飲食業

フレッシュケースで野菜を保存すると新鮮さが保たれて、非常に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする