曜日別特売

Neo Keeper パンケース

Neo Keeper パンケース - ラストロ(岩崎工業)
(3件のレビュー)

銀イオン抗菌Ag+を使用してます。

容量(mL)4800ネオ材質(本体)ポリプロピレン質量(g)334材質(フタ)ポリエチレン外寸法・幅(mm)153外寸法・高さ(mm)178外寸法・奥行(mm)218TKG品番7-0219-1201TKG品番(2017)6-0213-1201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87042803B-1827NE
1,010
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87042803B-1827NE59757498B-1827 TNB-1827NE タフナチュラル・パンケース ラストロ(岩崎工業) 59757498タフナチュラル・パンケースラストロ(岩崎工業)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-15
用途: ペットのエサ入れ
オズプロダクツサービス業

開閉がもう少し楽にできたらと思います。取ってを増やすとか

対象商品 : 87042803
2024-03-08
用途: 食品の保管

3キロの米を入れるといい具合の高さまで入ります。冷蔵庫にて保管。
縦長のタッパーはお店であまり売ってないので注文しました。

対象商品 : 87042803
2018-09-02
用途: 焼いた食パンの収納
有限会社シックスティーズカンパニー自動車・二輪車・自転車関連業

予備に購入しました。高さがあるので、山型食パンも入ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする