Neo Keeper パウダーポット

Neo Keeper パウダーポット - ラストロ(岩崎工業)
(2件のレビュー)

銀イオン抗菌Ag+を使用してます。
電子レンジ対応(蓋は除く)。

容量(mL)1700材質(スプーン)ポリプロピレンネオ材質(本体)ポリプロピレン質量(g)174材質(フタ)ポリエチレン外寸法・幅(mm)192外寸法・高さ(mm)149外寸法・奥行(mm)106TKG品番7-0219-1701TKG品番(2017)6-0213-1701内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87042812B-1878NE
710
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87042812
2022-04-04
用途: 小麦粉やスパイスの保管に
その他業種

キーパーシリーズは絶妙な蓋の柔らかさと、パッキンのない構造がお気に入りです。
プラスチック製品の使用を減らしているのですが、高所に置いたときの使い勝手からこちらは譲れませんでした。永く使いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 87042812
2020-05-29
用途: 食品製造の材料保管
製造業

2回目の購入です。
ふたがきっちりとしまり、ちょうど良いサイズで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする