曜日別特売

Keeper コップ付き クーラー

Keeper コップ付き クーラー - ラストロ(岩崎工業)

適度の湿り気が必要なもの、湿気を嫌うもの、どちらの要求も満たす密封性を持っています。
お茶やジュースなどの液体保存、持ち運びに便利です。コップ付きなので、手軽にお使い頂けます。

材質(コップ)ポリプロピレン、(提げ手)ポリエチレン、(キャップ)ポリエチレンナチュラル材質(本体)ポリプロピレン口径(Φmm)86材質(フタ)ポリエチレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87042837B-306 N700
650
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
87042821B-305 N600
550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする