アローラ パスタポット

アローラ パスタポット - ラストロ(岩崎工業)アローラ パスタポット - ラストロ(岩崎工業)
(1件のレビュー)

便利な取り出し口。スパゲティ麺の1人分、2人分の目安になる大・小2つの取り出し口付き。

用途主にパスタを収納する際に用いられる商品。容量(mL)1500材質(内ブタ)ポリエチレン、(パッキン)シリコンゴムナチュラル高さ(mm)298材質(本体)AS樹脂質量(g)393口径(Φmm)107材質(フタ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応TKG品番7-0380-1101TKG品番(2017)6-0367-1101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87042916B-2265W
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87042916
2021-09-27
用途: パスタの保存

久しぶりに、パスタを出そうとしました。
なんと、蓋がツルツルで、滑って回すことが出来ません。
もちろん、当て物をして、蓋を回しました。
でも、蓋に少しでも引っかかりがあれば、滑ることが無いと思います。
と言うことで、蓋に傷を付けて、滑らないようにしました。
傷は、ブロック塀のブロックにこすりつけて、付けました。
この様な商品は、実際に持って買わないと駄目なのかも知れません。
良い勉強となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする