ラストロ(岩崎工業)
フェローズ・フタ付きアイス
重ねてもズレにくいフタ付・ニオイ移りを防止・独立したきれいな氷に・出し入れ簡単。
フタ付きタイプなら、ニオイ移りもしっかりブロック。
色
ホワイトリッド
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
128
外寸法・高さ(mm)
42
外寸法・奥行(mm)
263
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87043144
K-284 WL
21
¥
730
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
87043153
K-285 WL
14
¥
730
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください