スライド米びつ(パッキンなし)

スライド米びつ(パッキンなし) - ラストロ(岩崎工業)スライド米びつ(パッキンなし) - ラストロ(岩崎工業)
(1件のレビュー)

目盛付計量カップ付・引き出し簡単なスライド式・わかりやすい目盛付。
お米のおいしさをしっかり保存できる収納ケース。

付属品計量カップ材質(計量カップ)ポリプロピレン、(コマ)ABS樹脂材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87036607B-1900PN200205295200×295×2055
オープン
659
725(税込)
当日出荷
87036616B-1913PN221265371221×371×26510
オープン
取扱い終了
87036591B-1902PN235285460235×460×28515
1,660
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87036591
2018-05-29
用途: 台所でのコメ保管

15kg用が少なくて、その中でも価格も手頃なので
大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする