苗箱収納棚

苗箱収納棚 - 昭和ブリッジ販売苗箱収納棚 - 昭和ブリッジ販売苗箱収納棚 - 昭和ブリッジ販売苗箱収納棚 - 昭和ブリッジ販売苗箱収納棚 - 昭和ブリッジ販売苗箱収納棚 - 昭和ブリッジ販売苗箱収納棚 - 昭和ブリッジ販売苗箱収納棚 - 昭和ブリッジ販売
(3件のレビュー)
内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
全16種類を絞り込む
形式
苗箱収納枚数
棚間隔(mm)
タイプ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
形式
苗箱収納枚数
棚×列×段(数)
棚間隔(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87035514AR-64水平収納644×2×81301350×1280×117040営農向け
141,200
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035523AR-80水平収納804×2×101301350×1280×143046営農向け
162,600
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035532AR-96水平収納964×3×81302000×1280×117057営農向け
201,600
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035541AR-120水平収納1204×3×101302000×1280×143066営農向け
233,100
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035557NC-64水平収納644×2×81301320×1280×115026小規模農家向け
115,800
75,980
83,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035566NS-80水平収納804×2×101301320×1280×140033小規模農家向け
138,500
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035575NS-96水平収納964×3×81301950×1280×115040小規模農家向け
161,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035611NC-40K斜め収納405×2×41641610×900×89221.5大規模農家・育苗センター向け
65,000
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035627NC-60K斜め収納605×2×61641610×900×122023.5大規模農家・育苗センター向け
80,000
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035654NC-40K-20斜め収納405×2×42001610×900×104025.5大規模農家・育苗センター向け
60,500
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035663NC-60K-20斜め収納605×2×62001610×900×140027.5大規模農家・育苗センター向け
69,300
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035584BR-80水平収納804×2×101301350×1280×141038中規模農家向け
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035593BR-96水平収納964×3×81302000×1280×115041中規模農家向け
122,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035602BR-120水平収納1204×3×101302000×1280×141053中規模農家向け
165,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035636NC-60KH斜め収納605×2×61641610×900×122032.5大規模農家・育苗センター向け
78,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87035645NC-70KH斜め収納705×2×71641610×900×122033.5大規模農家・育苗センター向け
88,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87035575
2019-03-13
用途: 育苗の配達
農・林・水産業

実際に使用しては、いませんが組立は簡単ですね。落下防止のパイプの止めピンを考えてほしいです。

対象商品 : 87035611
2017-07-07
用途: 田植え時に箱苗を運搬
製造業

今まで、軽トラックで16枚/回運搬していたため、5回かかっていたのが今年枚数も増え40枚/回で3回で済みました。田んぼも遠いため時間が短縮できてよかったです。ただ年一回の使用は仕方ないです。

対象商品 : 87035627
2015-05-25
用途: 苗箱運搬
農・林・水産業

未使用に付き使用した感想は書けませんが、組み立てた感想としては、予想以上にしっかりしたモノでした。
また、スチール製に比べて大変軽く、設置が容易に思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする