神馬本店
美UPシリーズ 美形スカート マーメイド(ドット)
全方位ストレッチで快適なドットユニフォーム!
360°全方位に伸縮し、体を曲げたり座ったりの動作もラクラク!エレガントなドット柄。
色
ブラック
性別
女性用
仕様
ラクラクカン、伸縮&制電裏地、オールシーズン対応
種別
スカート
混率(%)
ポリエステル98、ナイロン2
実用新案登録商品
第3160041号
生地
トリクシオンドットシャドー
色番
7
洗濯方法
家庭洗濯可(ネット使用)又はドライクリーニング
生地性能
360°ストレッチ
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77653317
SA187S
SS
58
89
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
77653326
SA187S
S
61
92
¥
14,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
77653335
SA187S
M
64
95
¥
14,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
77653344
SA187S
L
67
98
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
77653353
SA187S
LL
71
102
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
77653362
SA187S
XL
75
106
¥
14,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
77653371
SA187S
4L
80
111
¥
14,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
77653387
SA187S
5L
86
117
¥
14,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
美形スカート★究極の履き心地の仕事服 【神馬本店】
参考になった