東洋技研
表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
縦長構造で、省スペースを実現
圧接式コネクタで簡単配線
ユニットの取付けはDINレール、直付けの両方可能
仕様
アイソレーションユニット
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
定格負荷電圧(V)
突入電流(A)
入力形式
出力形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87059752
CISO8-AT1N-C
-
-
-
-
-
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87059761
CISO8-AT1N
DC24
DC12/24
1/最大 10ms以下
シンク、ソース共用タイプ
シンクタイプ
¥
12,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください