JB-WLQ220

JB-WLQ220 - オーム電機[配線パーツ]JB-WLQ220 - オーム電機[配線パーツ]
(1件のレビュー)
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
色(フタ)
使用周囲温度(℃)
材質(フタ)
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87041963JB-WLQ220BJ約580ベージュ-40~80PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)
4,400
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
87041972JB-WLQ220BJ-C約540透明(スモークブラウン)-40~65ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)
5,740
4,998
5,498(税込)
当日出荷
87041981JB-WLQ220BJ‐D約610ベージュ-40~80PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)
5,200
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041997JB-WLQ220BJ-C‐D約570透明(スモークブラウン)-40~65ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)
6,540
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
87042024JB-WLQ220HBJ‐D約780ベージュ-40~80PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)
6,120
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
87042033JB-WLQ220HBJ-C‐D約710透明(スモークブラウン)-40~65ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)
7,460
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
87042042JB-WLQ220BJ‐01約570ベージュ-40~80PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)穴開けタイプ1
5,400
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
87042051JB-WLQ220BJ-C‐01約530透明(スモークブラウン)-40~65ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)穴開けタイプ1
6,740
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
87042067JB-WLQ220BJ‐02約565ベージュ-40~80PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)穴開けタイプ2
5,800
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
87042076JB-WLQ220BJ-C‐02約525透明(スモークブラウン)-40~65ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)穴開けタイプ2
7,140
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
87042085JB-WLQ220BJ‐D01約600ベージュ-40~80PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)穴開けタイプ1
6,200
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
87042094JB-WLQ220BJ-C‐D01約560透明(スモークブラウン)-40~65ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)穴開けタイプ1
7,520
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
87042103JB-WLQ220BJ‐D02約595ベージュ-40~80PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)穴開けタイプ2
6,600
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
87042146JB-WLQ220HBJ‐02約735ベージュ-40~80PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)穴開けタイプ2
6,740
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
87042164JB-WLQ220HBJ‐D01約770ベージュ-40~80PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)穴開けタイプ1
7,140
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
87042173JB-WLQ220HBJ-C‐D01約700透明(スモークブラウン)-40~65ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)穴開けタイプ1
8,480
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
87042182JB-WLQ220HBJ‐D02約765ベージュ-40~80PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)穴開けタイプ2
7,520
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
87042006JB-WLQ220HBJ約750ベージュ-40~80PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87042015JB-WLQ220HBJ-C約680透明(スモークブラウン)-40~65ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
87042112JB-WLQ220BJ-C‐D02約555透明(スモークブラウン)-40~65ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)穴開けタイプ2
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
87042121JB-WLQ220HBJ‐01約740ベージュ-40~80PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)穴開けタイプ1
5,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
87042137JB-WLQ220HBJ-C‐01約670透明(スモークブラウン)-40~65ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)穴開けタイプ1
6,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
87042155JB-WLQ220HBJ-C‐02約665透明(スモークブラウン)-40~65ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)穴開けタイプ2
6,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
87042191JB-WLQ220HBJ-C‐D02約695透明(スモークブラウン)-40~65ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)穴開けタイプ2
7,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87042006JB-WLQ220HBJ87041911JB-WLQ135BJ-C‐D01JB-WLQ220HBJ JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ] 87041911JB-WLQ135オーム電機[配線パーツ]1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
87042015JB-WLQ220HBJ-C87041927JB-WLQ135HBJ‐01JB-WLQ220HBJ-C JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ] 87041927JB-WLQ135オーム電機[配線パーツ]1個
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
87042112JB-WLQ220BJ-C‐D0287042146JB-WLQ220HBJ‐02JB-WLQ220BJ-C‐D02 JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ] 87042146JB-WLQ220オーム電機[配線パーツ]1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
87042121JB-WLQ220HBJ‐0187042164JB-WLQ220HBJ‐D01JB-WLQ220HBJ‐01 JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ] 87042164JB-WLQ220オーム電機[配線パーツ]1個
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
87042137JB-WLQ220HBJ-C‐0187042182JB-WLQ220HBJ‐D02JB-WLQ220HBJ-C‐01 JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ] 87042182JB-WLQ220オーム電機[配線パーツ]1個
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
87042155JB-WLQ220HBJ-C‐0287042401JB-AD2216BJJB-WLQ220HBJ-C‐02 ジョイボックス 変換アダプター オーム電機[配線パーツ] 87042401ジョイボックス 変換アダプターオーム電機[配線パーツ]1袋(10個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました
87042191JB-WLQ220HBJ-C‐D0287042286MB-WLQ100AJB-WLQ220HBJ-C‐D02 JB-WLQ 中板 オーム電機[配線パーツ] 87042286JB-WLQ 中板オーム電機[配線パーツ]1個
799
税込879
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87041963
2015-09-28
用途: 機械装置の端子BOX

このサイズのBOXが少なくて、板金加工で製作するのが多かったのですが、
たまたま、このBOXを見つけました。、
樹脂製ですが、強度も防水性もよさそうですし、加工も設置もやりやすかったです。
ただ蓋が外れないので、ヒンジ部分が外側に有り、穴あけスペースが少ないのが残念な所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする