曜日別特売
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線径(Φmm)
取付穴径(Φmm)
取付ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87036756OA-S11袋(20個)1段目:6~8、2段目:8~10、3段目:10~1221CTG16(G1/2)
3,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
87036774OAL-161袋(20個)4~1221CTG16(G1/2)
5,680
4,998
5,498(税込)
当日出荷
87036783OA-SD1袋(50個)1段目:4~5、2段目:6~8、3段目:8~10-Pg11
8,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
87036792OA-1ウス1袋(20個)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12-CTC19
オープン
4,898
5,388(税込)
翌日出荷
返品不可
70027636OA-S11個Φ6~12-CTG16(G1/2)
オープン
239
263(税込)
当日出荷
87036765CAP-11個1段目:4、2段目:5、3段目:6--
3,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87036765CAP-187036896OA-W1608ECAP-1 OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ] 87036896OA-Wシリーズ(標準タイプ )オーム電機[配線パーツ]1袋(20個)
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする