曜日別特売

OA-QWシリーズ

OA-QWシリーズ - オーム電機[配線パーツ]OA-QWシリーズ - オーム電機[配線パーツ]OA-QWシリーズ - オーム電機[配線パーツ]OA-QWシリーズ - オーム電機[配線パーツ]OA-QWシリーズ - オーム電機[配線パーツ]OA-QWシリーズ - オーム電機[配線パーツ]OA-QWシリーズ - オーム電機[配線パーツ]OA-QWシリーズ - オーム電機[配線パーツ]
(2件のレビュー)

中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。

101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87038481OA-QW09S(C1)1袋(10個)L側 4~9
R側 4~9
ライトグレー、ゴムブッシュ:黒
9,780
8,998
9,898(税込)
当日出荷
87038497OA-QW11S(C1)1袋(10個)L側 9~11
R側 9~11
ライトグレー、ゴムブッシュ:黒
9,780
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038506OA-QW0911S(C1)1袋(10個)L側 4~9
R側 9~11
ライトグレー、ゴムブッシュ:黒
9,780
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038524OA-QW11S(C1)-21袋(10個)L側 9~11
R側 9~11
ライトグレー、ゴムブッシュ:黒
9,780
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
87038533OA-QW0911S(C1)-21袋(10個)L側 4~9
R側 9~11
ライトグレー、ゴムブッシュ:黒
9,780
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
87038542OA-QW09S(C1)-31袋(10個)L側 4~9
R側 4~9
ライトグレー、ゴムブッシュ:黒
11,220
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
87038551OA-QW11S(C1)-31袋(10個)L側 8.5~11.5
R側 8.5~11.5
ライトグレー、ゴムブッシュ:黒
11,220
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
87038567OA-QW13S(C1)-31袋(10個)L側 11~13
R側 11~13
ライトグレー、ゴムブッシュ:黒
11,220
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
87038585OA-QW0913S(C1)-31袋(10個)L側 4~9
R側 11~13
ライトグレー、ゴムブッシュ:黒
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038594OA-QW1113S(C1)-31袋(10個)L側 8.5~11.5
R側 11~13
ライトグレー、ゴムブッシュ:黒
11,220
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038603OA-QWL09S-41袋(10個)L側:4~9 R側4~9黒、ゴムブッシュ:黒
13,320
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
87038664OA-QWL09334S-41袋(10個)L側:4~9 R側2.2~3.3×4黒、ゴムブッシュ:黒
13,320
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038682OA-QW09SE(C1)1袋(10個)L側:4~9 R側4~9ライトグレー、ゴムブッシュ:青
10,540
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
87038691OA-QW11SE(C1)1袋(10個)L側:9~11 R側9~11ライトグレー、ゴムブッシュ:青
10,540
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038707OA-QW0911SE(C1)1袋(10個)L側:4~9 R側9~11ライトグレー、ゴムブッシュ:青
10,540
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038716OA-QW09SE(C1)-21袋(10個)L側:4~9 R側4~9ライトグレー、ゴムブッシュ:青
10,540
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038734OA-QW0911SE(C1)-21袋(10個)L側:4~9 R側9~11ライトグレー、ゴムブッシュ:青
10,540
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038752OA-QW11SE(C1)-31袋(10個)L側:9~11 R側9~11ライトグレー、ゴムブッシュ:青
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038761OA-QW13SE(C1)-31袋(10個)L側:11~13、R側:11~13ライトグレー、ゴムブッシュ:青
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038813OA-QWL11SE-41袋(10個)L側:8.5~11.5 R側8.5~11.5黒、ゴムブッシュ:青
14,520
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87038831OA-QWL0911SE-41袋(10個)L側:4~9 R側8.5~11.5黒、ゴムブッシュ:青
14,520
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87038865OA-QWL09334SE-41袋(10個)L側:4~9 R側2.2~3.3×4黒、ゴムブッシュ:青
14,520
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87038874OA-QWL09404SE-41袋(10個)L側:4~9 R側3.0~4.0×4黒、ゴムブッシュ:青
14,520
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
87038883OA-QWL09SN1袋(10個)L側:4~9 R側4~9黒、ゴムブッシュ:黒
9,780
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038892OA-QWL11SN1袋(10個)L側:8.5~11.5 R側8.5~11.5黒、ゴムブッシュ:黒
9,780
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038901OA-QWL13SN1袋(10個)L側:11~13 R側11~13黒、ゴムブッシュ:黒
9,780
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038917OA-QWL0911SN1袋(10個)L側:4~9 R側8.5~11.5黒、ゴムブッシュ:黒
9,780
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038926OA-QWL0913SN1袋(10個)L側:4~9 R側11~13黒、ゴムブッシュ:黒
9,780
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038935OA-QWL1113SN1袋(10個)L側:8.5~11.5 R側11~13黒、ゴムブッシュ:黒
9,780
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038944OA-QWL09SEN1袋(10個)L側:4~9 R側4~9黒、ゴムブッシュ:青
10,660
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
87038953OA-QWL11SEN1袋(10個)L側:8.5~11.5 R側8.5~11.5黒、ゴムブッシュ:青
10,660
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038962OA-QWL13SEN1袋(10個)L側:11~13 R側11~13黒、ゴムブッシュ:青
10,660
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038971OA-QWL0911SEN1袋(10個)L側:4~9 R側8.5~11.5黒、ゴムブッシュ:青
10,660
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038987OA-QWL0913SEN1袋(10個)L側:4~9 R側11~13黒、ゴムブッシュ:青
10,660
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038996OA-QWL1113SEN1袋(10個)L側:8.5~11.5 R側11~13黒、ゴムブッシュ:青
10,660
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
87039005OA-QW09SN1袋(10個)L側:4~9 R側4~9黒、ゴムブッシュ:黒
9,100
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
87039014OA-QW11SN1袋(10個)L側:8.5~11.5 R側8.5~11.5黒、ゴムブッシュ:黒
9,100
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
87039023OA-QW13SN1袋(10個)L側:11~13 R側11~13黒、ゴムブッシュ:黒
9,100
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
87039032OA-QW0911SN1袋(10個)L側:4~9 R側8.5~11.5黒、ゴムブッシュ:黒
9,100
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
87039041OA-QW0913SN1袋(10個)L側:4~9 R側11~13黒、ゴムブッシュ:黒
9,100
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
87039057OA-QW1113SN1袋(10個)L側:8.5~11.5 R側11~13黒、ゴムブッシュ:黒
9,100
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
87039066OA-QW09SEN1袋(10個)L側:4~9 R側4~9黒、ゴムブッシュ:青
10,020
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
87039075OA-QW11SEN1袋(10個)L側:8.5~11.5 R側8.5~11.5黒、ゴムブッシュ:青
10,020
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
87039084OA-QW13SEN1袋(10個)L側:11~13 R側11~13黒、ゴムブッシュ:青
10,020
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
87039093OA-QW0911SEN1袋(10個)L側:4~9 R側8.5~11.5黒、ゴムブッシュ:青
10,020
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
87039102OA-QW0913SEN1袋(10個)L側:4~9 R側11~13黒、ゴムブッシュ:青
10,020
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
87039111OA-QW1113SEN1袋(10個)L側:8.5~11.5 R側11~13黒、ゴムブッシュ:青
10,020
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
87039127OA-QW16S1個L側:8~16 R側8~16黒、ゴムブッシュ:黒
2,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
87039136OA-QW19S1個L側:15~19 R側15~19黒、ゴムブッシュ:黒
2,120
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
87039145OA-QW1619S1個L側:8~16 R側15~19黒、ゴムブッシュ:黒
2,120
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87039005
2019-08-21
用途: 装置組込み
製造業

接続部分に負荷が掛からないように保護できるので良いです。頑丈そうな見た目も良いと思います。ただ、取り付け後は中の状態が見えないので、真ん中あたりに透明の窓を付けるとか、開閉式のフタを付けるなどして頂けるとありがたいです。欲を言えば、さらに小さいサイズも欲しいです。

対象商品 : 87038664
2017-04-10
用途: メンテナンス
シンヨー電機株式会社

納期も思ったよりは掛からず大変良かったです。10ヶパックでなければ、もっと助かります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする