曜日別特売

ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ)

ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) - オーム電機[配線パーツ]ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) - オーム電機[配線パーツ]ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) - オーム電機[配線パーツ]ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) - オーム電機[配線パーツ]ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) - オーム電機[配線パーツ]ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) - オーム電機[配線パーツ]ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) - オーム電機[配線パーツ]ケーブルクランプ キャプコンOA-WSシリーズ(スリムタイプ) - オーム電機[配線パーツ]
(1件のレビュー)

狭い個所からのケーブル引出部に
従来のスリムタイプに比べ、格段にラインナップが充実!適合電線径Φ2~10mmの全てをカバーしています。
一機種での電線径範囲がΦ0.5mm(従来タイプ)⇒Φ1.5mm(新タイプ)へ拡大
ロックナットをオプション化しました。従来品と異なり、めねじ取付でのご使用時に廃棄物がでず、コストダウンも出来ます。
電線にフィットした形状で、とてもスマート!!
狭いスペースでの電線引出部に使用可能。
使用環境に応じてご選択ください。
油のかかる場所には耐油性タイプ、屋外での使用には耐候性タイプ。(屋内でも油のかからない場所には耐候性タイプをお薦めします。)
保護構造IP67適合

用途
小型モータ、センサ、検出ヘッドの電線引出部
計測器などの電線引出部
その他、狭いスペースでの電線引出部など、各種用途
材質(キャップ)真ちゅう(ニッケルメッキ)使用周囲温度(℃)-25~+100材質(ブーツ)PBT(難燃グレードUL94HB)材質(ブッシュ)EPDMニップル真ちゅう(ニッケルメッキ)内容量1袋(10個)
全14種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
取付ねじ
タイプ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
取付ねじ
質量(g)
タイプ
材質(Oリング)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87038323OA-WS04M-20/252~2.5M4 P=0.5約2耐油性NBR
6,260
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
87038332OA-WS06M-25/402.5~4M6 P=0.5約4耐油性NBR
6,260
5,998
6,598(税込)
当日出荷
87038341OA-WS07M-35/503.5~5M7 P=0.5約4耐油性NBR
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
87038357OA-WS08M-45/604.5~6M8 P=0.5約5耐油性NBR
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
87038366OA-WS09M-55/705.5~7M9 P=0.5約5耐油性NBR
7,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
87038393OA-WS04M-20/25E2~2.5M4 P=0.5約2耐候性EPDM
6,260
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
87038402OA-WS06M-25/40E2.5~4M6 P=0.5約4耐候性EPDM
6,260
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
87038411OA-WS07M-35/50E3.5~5M7 P=0.5約4耐候性EPDM
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
87038427OA-WS08M-45/60E4.5~6M8 P=0.5約5耐候性EPDM
オープン
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
87038436OA-WS09M-55/70E5.5~7M9 P=0.5約5耐候性EPDM
7,200
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
87038445OA-WS10M-65/80E6.5~8M10 P=0.5約6耐候性EPDM
7,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
87038375OA-WS10M-65/806.5~8M10 P=0.5約6耐油性NBR
7,200
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
87038384OA-WS12M-80/1008~10M12 P=0.5約10耐油性NBR
8,000
取扱い終了
返品不可
87038454OA-WS12M-80/100E8~10M12 P=0.5約10耐候性EPDM
8,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 温度センサーケーブルの固定
システック株式会社

オプションの薄型ナットとともに購入しました。
防水が必要な個所にぴったしです。
筐体取り付け部にパッキンが入っており、しわっと締まって具合が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする