オーム電機[配線パーツ]
OA-Wシリーズ(標準タイプ )
(1件のレビュー)
材質(キャップ)
ナイロン66
材質(ブッシュ)
EPDM
タイプ
耐候性
使用周囲温度(℃)
-25~+80
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質(シール)
材質(Oリング)
材質(ロックナット)
材質(シールリング)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87036853
OA-W15M-04E
1袋(20個)
ポリプロピレン
EPDM
ナイロン66
-
黒
¥
7,280
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
87036862
OA-W15M-05E
1袋(20個)
ポリプロピレン
EPDM
ナイロン66
-
黒
¥
7,280
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
87036871
OA-W15M-07E
1袋(20個)
ポリプロピレン
EPDM
ナイロン66
-
黒
¥
7,280
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
87036887
OA-W1606E
1袋(20個)
ポリプロピレン
EPDM
ナイロン66
-
黒
¥
5,840
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
87036896
OA-W1608E
1袋(20個)
ポリプロピレン
EPDM
ナイロン66
-
黒
¥
5,840
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
87036905
OA-W1609E
1袋(20個)
ポリプロピレン
EPDM
ナイロン66
-
黒
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
87036914
OA-W1611E
1袋(20個)
ポリプロピレン
EPDM
ナイロン66
-
黒
¥
6,480
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
87036923
OA-W1613E
1袋(20個)
ポリプロピレン
EPDM
ナイロン66
-
黒
¥
7,280
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
87036932
OA-W1614E
1袋(20個)
ポリプロピレン
EPDM
ナイロン66
-
黒
¥
7,280
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
87036941
OA-W2213E
1袋(10個)
ポリプロピレン
EPDM
ナイロン66
-
黒
¥
5,780
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
87036957
OA-W2216E
1袋(10個)
ポリプロピレン
EPDM
ナイロン66
-
黒
¥
5,780
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
87036966
OA-W2219E
1袋(10個)
ポリプロピレン
EPDM
ナイロン66
-
黒
¥
5,780
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
87036975
OA-W2823E
1袋(10個)
EPDM
塩ビ系エラストマー(ステンレス銅菊座内蔵)
鉄(ユニクロメッキ)
ナイロン66
黒
¥
11,720
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
87036984
OA-W3630E
1袋(5個)
EPDM
塩ビ系エラストマー(ステンレス銅菊座内蔵)
鉄(ユニクロメッキ)
ナイロン66
黒
¥
7,870
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
87037142
OA-W15M-05EC1(B)
1袋(20個)
ポリプロピレン
EPDM
ナイロン66
-
ライトグレー(ベージュ)
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
87037151
OA-W15M-07EC1(B)
1袋(20個)
ポリプロピレン
EPDM
ナイロン66
-
ライトグレー(ベージュ)
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
87037167
OA-W1606EC1(B)
1袋(20個)
ポリプロピレン
EPDM
ナイロン66
-
ライトグレー(ベージュ)
¥
5,880
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください