オーム電機[配線パーツ]
OA-Wシリーズ(ロングタイプ )
取付穴径(Φmm)
21
取付ねじ
CTG16(G1/2)
材質(シール)
ポリプロピレン
適合板厚(mm)
8以下
材質(キャップ)
ナイロン66
使用周囲温度(℃)
-25~+80
材質(ロックナット)
鉄(ユニクロメッキ)
ニップル
ナイロン66
内容量
1袋(20個)
全8種類を絞り込む
適合電線径(Φmm)
6~9
8.5~11.5
11~13
11~14
タイプ
耐候性
耐油性
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合電線径(Φmm)
タイプ
材質(Oリング)
材質(ブッシュ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87038244
OA-W1609-13L
6~9
耐油性
NBR
NBR
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
87038253
OA-W1611-13L
8.5~11.5
耐油性
NBR
NBR
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
87038262
OA-W1613-13L
11~13
耐油性
NBR
NBR
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌日出荷
返品不可
87038271
OA-W1614-13L
11~14
耐油性
NBR
NBR
¥
5,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87038287
OA-W1609E-13L
6~9
耐候性
EPDM
EPDM
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
87038314
OA-W1614E-13L
11~14
耐候性
EPDM
EPDM
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87038296
OA-W1611E-13L
8.5~11.5
耐候性
EPDM
EPDM
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
87038305
OA-W1613E-13L
11~13
耐候性
EPDM
EPDM
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください