曜日別特売
71件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質(シール)
取付ねじ
めねじサイズ
対応コネクタ
材質(ブッシュ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87040904JB-W3051個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
1,792
1,790
1,969(税込)
当日出荷
87040913JB-W305BJ1個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
1,792
1,790
1,969(税込)
当日出荷
87040922JB-W305C11個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
1,792
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
87040931JB-W305E1個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---EPDM
2,040
1,890
2,079(税込)
当日出荷
87040947JB-W305EBJ1個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---EPDM
2,040
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
87040956JB-W3071個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
2,100
1,890
2,079(税込)
当日出荷
87040965JB-W307BJ1個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
2,100
1,890
2,079(税込)
当日出荷
87040974JB-W307C11個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
2,100
1,890
2,079(税込)
6日以内出荷
返品不可
87040983JB-W307E1個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---EPDM
オープン
2,390
2,629(税込)
4日以内出荷
返品不可
87040992JB-W307EBJ1個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---EPDM
オープン
2,390
2,629(税込)
翌々日出荷
返品不可
87041001JB-W3111個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
2,760
2,590
2,849(税込)
当日出荷
87041017JB-W311BJ1個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
2,760
2,590
2,849(税込)
当日出荷
87041026JB-W311C11個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
2,760
2,590
2,849(税込)
翌日出荷
返品不可
87041035JB-W311E1個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---EPDM
3,000
2,890
3,179(税込)
翌日出荷
返品不可
87041044JB-W311EBJ1個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---EPDM
3,000
2,890
3,179(税込)
翌日出荷
返品不可
87041053JB-WS3031袋(10個)ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
オープン
16,900
18,590(税込)
翌日出荷
返品不可
87041062JB-WS303BJ1袋(10個)ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
オープン
16,900
18,590(税込)
翌日出荷
返品不可
87041071JB-WS303C11袋(10個)ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
オープン
16,900
18,590(税込)
翌々日出荷
返品不可
87041087JB-WS303E1袋(10個)ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---EPDM
17,920
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
87041096JB-WS303EBJ1袋(10個)ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---EPDM
17,920
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041105JB-WS3041袋(10個)ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
オープン
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
87041114JB-WS304BJ1袋(10個)ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
オープン
17,900
19,690(税込)
翌日出荷
返品不可
87041123JB-WS304C11袋(10個)ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
オープン
17,900
19,690(税込)
翌々日出荷
返品不可
87041132JB-WS304E1袋(10個)ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---EPDM
19,120
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
返品不可
87041141JB-WS304EBJ1袋(10個)ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---EPDM
19,120
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041157JB-WS3071個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
オープン
2,490
2,739(税込)
当日出荷
87041166JB-WS307BJ1個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
オープン
2,490
2,739(税込)
翌日出荷
返品不可
87041175JB-WS307C11個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
オープン
2,490
2,739(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041184JB-WS307E1個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---EPDM
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
87041193JB-WS307EBJ1個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---EPDM
オープン
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
87041202JB-WG305BJ1個-CTG16-Φ33mm 以下-
1,670
1,590
1,749(税込)
当日出荷
87041211JB-WG305C11個-CTG16-Φ33mm 以下-
1,670
1,590
1,749(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041245JB-WG307BJ1個-CTG16-Φ35.5mm 以下-
2,100
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
87041254JB-WG307C11個-CTG16-Φ35.5mm 以下-
2,100
1,890
2,079(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041281JB-WG311BJ1個-CTG16-Φ35.5mm 以下-
2,760
2,590
2,849(税込)
翌日出荷
返品不可
87041297JB-WG311C11個-CTG16-Φ35.5mm 以下-
2,760
2,590
2,849(税込)
翌々日出荷
返品不可
87041306JB-WG311E1個-CTG16-Φ35.5mm 以下-
2,760
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
87041315JB-WG311EBJ1個-CTG16-Φ35.5mm 以下-
2,760
2,590
2,849(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041324JB-W441個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
2,200
2,090
2,299(税込)
翌日出荷
返品不可
87041333JB-W44C11個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---NBR
2,200
2,090
2,299(税込)
5日以内出荷
返品不可
87041342JB-W44E1個ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)---EPDM
2,200
2,090
2,299(税込)
翌日出荷
返品不可
87041351JB-WP1661個-CTG1616Φ33mm 以下-
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
87041367JB-WP166BJ1個-CTG1616Φ33mm 以下-
オープン
1,990
2,189(税込)
翌日出荷
返品不可
87041376JB-WP166C11個-CTG1616Φ33mm 以下-
オープン
1,990
2,189(税込)
10日以内出荷
返品不可
87041403JB-WP2261個-CTG2222Φ42mm 以下-
オープン
2,490
2,739(税込)
翌日出荷
返品不可
87041412JB-WP226BJ1個-CTG2222Φ42mm 以下-
オープン
2,490
2,739(税込)
翌日出荷
返品不可
87041421JB-WP226C11個-CTG2222Φ42mm 以下-
オープン
2,490
2,739(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041455JB-WR2261個-CTG2222Φ42mm 以下-
オープン
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041464JB-WR226BJ1個-CTG2222Φ42mm 以下-
オープン
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041473JB-WR226C11個-CTG2222Φ42mm 以下-
オープン
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87041157
2023-12-06
用途: 電気工事
建設業・工事業

他社に無い独特な端子台付き中継ボックスだと思います。特定用途では重宝するのでは。

1が参考にしています
対象商品 : 87041507
2022-05-19
用途: ケーブルの中継
株式会社アロックス・エレクトリック

他社からの乗り換えですが、扱いやすく大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする