オーム電機[配線パーツ]
ジョイボックス JB-WL
材質(本体)
PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
付属品
M4×8 タッピングねじ(2個)
材質(ねじ部)
フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
材質(パッキン)
発泡ウレタン
材質(ナット)
フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
色(フタ)
ベージュ
透明(スモークブラウン)
使用周囲温度(℃)
-40~65
-40~80
材質(フタ)
選択してください
PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)
ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
色(フタ)
使用周囲温度(℃)
材質(フタ)
フタ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87041604
JB-WL135BJ
約447
ベージュ
-40~80
PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)
LOW
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041613
JB-WL135BJ-C
約415
透明(スモークブラウン)
-40~65
ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)
LOW
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041622
JB-WL135HBJ
約533
ベージュ
-40~80
PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)
HIGH
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041631
JB-WL135HBJ-C
約478
透明(スモークブラウン)
-40~65
ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)
HIGH
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041647
JB-WL220BJ
約677
ベージュ
-40~80
PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)
LOW
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
87041656
JB-WL220BJ-C
約621
透明(スモークブラウン)
-40~65
ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)
LOW
¥
5,740
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041665
JB-WL220HBJ
約800
ベージュ
-40~80
PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)
HIGH
¥
5,320
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041674
JB-WL220HBJ-C
約724
透明(スモークブラウン)
-40~65
ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)
HIGH
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください