曜日別特売

ジョイボックス JB-WLQ

ジョイボックス JB-WLQ - オーム電機[配線パーツ]
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタンフタ高さ(mm)LOW内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(ねじ部)
色(フタ)
材質(フタ)
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87041683JB-WLQ100BJ約300タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)ベージュPBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)
3,200
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
87041692JB-WLQ100BJ‐C約280タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)透明(スモークブラウン)ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
87041701JB-WLQ100BJ‐D約310フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)ベージュPBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041726JB-WLQ100BJ‐01約290フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)ベージュPBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)穴開けタイプ1
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041735JB-WLQ100BJ‐C‐01約270フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)透明(スモークブラウン)ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)穴開けタイプ1
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041744JB-WLQ100BJ‐02約290フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)ベージュPBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)穴開けタイプ2
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
87041753JB-WLQ100BJ‐C‐02約270フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)透明(スモークブラウン)ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)穴開けタイプ2
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
87041762JB-WLQ100BJ‐D01約300フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)ベージュPBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)穴開けタイプ1
4,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
87041771JB-WLQ100BJ‐C‐D01約280フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)透明(スモークブラウン)ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)穴開けタイプ1
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
87041787JB-WLQ100BJ‐D02約300フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)ベージュPBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)穴開けタイプ2
4,400
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
87041796JB-WLQ100BJ‐C‐D02約280フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)透明(スモークブラウン)ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)穴開けタイプ2
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
87041717JB-WLQ100BJ‐C‐D約290フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)透明(スモークブラウン)ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)
3,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87041717JB-WLQ100BJ‐C‐D87041805JB-WLQ135BJJB-WLQ100BJ‐C‐D JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ] 87041805JB-WLQ135オーム電機[配線パーツ]1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする