オーム電機[配線パーツ]
絶縁キャップオプション
使用温度範囲(℃)
-25~60
材質(ケース)
ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)
材質(パッキン)
ウレタン(難燃グレード UL94HBF)
色(本体)
黒
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合電線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87040676
QTM-34C
1袋(20個)
一段目:Φ8×2本、二段目:Φ11×2本(最大)
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
87040685
QTM-44C
1袋(20個)
一段目:Φ8×2本、二段目:Φ12×2本(最大)
¥
4,640
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
87040694
QTM-64C
1袋(10個)
一段目:Φ8×4本、二段目:Φ11×4本(最大)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
87040703
QTM-633C
1袋(10個)
一段目:Φ8×4本、二段目:Φ10.5×4本(最大)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
87040712
QTM-834C
1袋(10個)
一段目:Φ8×4本、二段目:Φ11.5×4本(最大)
¥
4,260
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください