曜日別特売
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色(本体)
材質
質量(g)
取付方式
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87040737OL-A31袋(100個)(キャップ)ポリスチレン、(フレーム)スチレン系エラストマー約3瞬間接着剤M3
7,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
87040746OL-A41袋(100個)(キャップ)ポリスチレン、(フレーム)スチレン系エラストマー約3瞬間接着剤M4
7,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
87040755OL-B51袋(30個)CR(クロロブレンゴム)約10瞬間接着剤M5
2,880
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
87040764OL-E31袋(500個)ABS(難燃グレードUL94 HB)約2ねじ止め(M4皿ねじ)M3
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
87040773OL-E41袋(500個)ABS(難燃グレードUL94 HB)約2ねじ止め(M4皿ねじ)M4
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
87040782OL-F4-301袋(50個)ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)約5結束バンド幅8.7mm以下M4×25+ナベねじ
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
87040791OL-F4-501袋(50個)ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)約10結束バンド幅12.6mm以下M4×35+ナベねじ
3,300
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
87040807OL-G4-701袋(10個)ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)約5結束バンド幅5mm以下-
1,880
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
87040816OL-G4-801袋(10個)ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)約6結束バンド幅5mm以下-
1,980
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
87040825OL-G4-901袋(10個)ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)約7結束バンド幅5mm以下-
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
87040834OL-G4A-801袋(10個)グレーナイロン66(難燃グレードUL94V-2)約6結束バンド幅5mm以下-
1,020
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
87040843OL-G4A-901袋(10個)グレーナイロン66(難燃グレードUL94V-2)約7結束バンド幅5mm以下-
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
87040852SL-1S1袋(20個)(グロメット)ポリカーボネート 難燃グレード UL94 V-2、(プランジャー)ナイロン6 難燃グレードUL94 V-2---
1,320
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする