曜日別特売

アルミ超軽量ハウスカー

アルミ超軽量ハウスカー - アルミス
(3件のレビュー)

ハウス内での作業に最適。うねの幅に合わせてタイヤ調整可能。荷台ガイドの長さ・幅も統制可能、ハンドルも外せます。

最大積載量(kg)40材質本体/アルミ寸法(mm)タイヤ芯々(約)165~325、ホイルベース(約)380質量(kg)4荷台寸法(長さ)(mm)455~980荷台寸法(幅)(mm)455~615タイヤタイプ180Φ(ブロー)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)820内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87061983-
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87061983
2021-01-12
用途: 野菜作物運搬
大崎正清農・林・水産業

超がつくほど軽量で、作業がしやすくからだの負担にならないので助かってます。今後はタイヤのスペアがあるかどうか心配なところです。

2が参考にしています
対象商品 : 87061983
2015-02-26
用途: ハウス内での作業
エヌ・ファーム農・林・水産業

とにかく軽い。
今まで使用していた台車はタイヤの傷みが早く交換しながら使って居ました。
この台車に関してですが予備の車輪が手に入るか知りたいです。
出来れば販売して欲しいです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-05-30
用途: 釣り道具の運搬

押し手のパイプが細くて折れそうです、同等他社製品はひとまわり太くて丈夫です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする