アルミポーターN型

アルミポーターN型 - アルミス

ハウス内での作業に最適。ハンドルも外せます。
空気入りアルミホイールタイヤ(ベアリング入)を使用しています。

最大積載量(kg)50トラスコ品番485-0157材質本体・タイヤホイール/アルミ質量(kg)6.4荷台寸法(長さ)(mm)530荷台寸法(幅)(mm)370タイヤタイプ250-4(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応引き手高さ(mm)800内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87061992-
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする