曜日別特売

アルミリヤカー

アルミリヤカー - アルミスアルミリヤカー - アルミスアルミリヤカー - アルミスアルミリヤカー - アルミスアルミリヤカー - アルミス
(2件のレビュー)

使用しない時は取手が折り畳める機能付。
高強度のアルミを使用し、バリエーション豊富に取り揃えました。
農作業で重宝される運搬車です。

仕様グリップ付材質本体/アルミ最大積載量(kg)80荷台寸法(長さ)(mm)860荷台寸法(幅)(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ノーパンクタイヤは樹脂ホイールとなります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤタイプ
質量(kg)
引き手高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
870620014型250-4ノーパンクタイヤ7310~415
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8706202614型14インチノーパンクタイヤ7360~500
オープン
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8706203514型FT14インチノーパンクタイヤ10360~500
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
551326474型FT250-4エアタイヤ10310~415
オープン
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
870620174型FT250-4ノーパンクタイヤ10310~415
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
551326384型250-4エアタイヤ7310~415
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5513265614型14インチエアタイヤ7360~500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5513266514型FT14インチエアタイヤ10360~500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
870620174型FT551326474型FT4型FT アルミリヤカー アルミス 55132647アルミリヤカーアルミス1台
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました
551326384型870620014型4型 アルミリヤカー アルミス 87062001アルミリヤカーアルミス1台
43,980
税込48,378
注文コードが変更になりました
5513265614型8706202614型14型 アルミリヤカー アルミス 87062026アルミリヤカーアルミス1台
46,980
税込51,678
注文コードが変更になりました
5513266514型FT8706203514型FT14型FT アルミリヤカー アルミス 87062035アルミリヤカーアルミス1台
59,980
税込65,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87062026
2021-06-16
用途: 農作業

農作業で使用するために購入しました。片手がフリーになる為、作業効率が、上がります。欲を言えば、停止時、水平のなるとよかったです。(少し改造します)

対象商品 : 87062001
2020-11-28
用途: 剪定枝の運搬等
サービス業

軽量で取り回しが良く、機能性が良い。プラ船を上に乗せて、リピートタイで固定し使用しています。一度に大量の運搬が出来て、楽に作業が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする