電動運搬車「猫吉」4輪タイプ

電動運搬車「猫吉」4輪タイプ - アルミス電動運搬車「猫吉」4輪タイプ - アルミス
(3件のレビュー)

次世代電動式手押し車。
電動だから、運搬を力強くサポート。坂道もらくらく登れます。
バランス優先設計。悪路・不整地も安定、手元アクセル操作で安定始動。急発進による荷崩れ防止。
最大積載120kg。重い積荷もらくらく運搬。傾斜7度の坂でもOK(最大60kg)。丈夫なノーパンクタイヤ採用。

引き手高さ(mm)
【キャスター時】(低)650、(中)750、(高)840
【スタント時】(低)480、(中)590、(高)680
積載荷重(kg)(平地)120、(傾斜7度)60トラスコ品番485-0106ブレーキディスクブレーキ(ブレーキロック機構付)タイプ4輪モーターホイルインモーター荷台寸法(長さ)(mm)910~1250荷台寸法(幅)(mm)570~870バッテリー鉛酸バッテリー(24V12Ah)材質(フレーム)アルミモーター出力(W)250タイヤタイプメーカーオリジナルノーパンクハートタイヤ(325-8) 250×4充電時間(時間)6~7駆動方式ソフトスタート機能付(急発進による荷崩れ防止)RoHS指令(10物質対応)対応走行距離(km)約24(最大積載時平地走行4km/hで)登坂角度7度(60kg積載時)内容量1台
注意
※バック(後退)はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87062053-
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87062053
2021-03-19
用途: 柿の収穫に。
農・林・水産業

柿の収穫にコンテナーを乗せて移動、柿は重いので運搬助かります。

対象商品 : 87062053
2020-04-18
用途: 育苗箱の移動・運搬
農・林・水産業

予想よりもバッテリーが長持ちして、充電頻度が少なかった。
平坦地での使用だったので、パワーは充分であった。
改善点としては、車輪の柔軟性があっても良いのではとの印象だった。

対象商品 : 87062053
2014-12-24
用途: 坂道での重量物の運搬
農・林・水産業

坂道の荷物運搬に利用しています。アクセルの調節に慣れるまでにはもう少し時間がかかりそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする