曜日別特売

ヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブル

ヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブル - エレコムヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブル - エレコムヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブル - エレコム
(2件のレビュー)

ヘッドホン専用の延長コードです。ポータブルプレーヤー接続に最適な1.0m延長タイプ。高純度OFC線採用で高音質をそのまま伝送。

コード長さ(m)1内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プラグ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75903143EHP-CT23G/10BK金メッキ
759
479
527(税込)
当日出荷
75903152EHP-CT23G/10WH3.5mmステレオミニプラグ(L型)、金メッキ
660
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75903152EHP-CT23G/10WH75903143EHP-CT23G/10BKEHP-CT23G/10WH ヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブル エレコム 75903143ヘッドホン延長コード 高音質 オーディオケーブルエレコム1本
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75903143
2019-07-15
用途: 病院のベットでテレビの端子に接続しております。
建設業・工事業

いろいろなイアホンやヘットフォンで使用しますが、まれにステレオタイプでないイアホンを差すと音が出ないのがあります。受け側を数ミリ抜くと大丈夫なのですが、との位置に固定出来ず別のイアホンを購入して頂いております。改善できるかわからないのですが、宜しくお願いします。

対象商品 : 75903143
2016-12-08
用途: ヘッドフォンのコード延長

細すぎず、太すぎず、丁度良い太さのケーブルで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする