構造が複雑でピッキングに強く、盗難防止性が高いディンプルキーを採用。
鍵の複製も困難なため、合鍵による盗難も防止。南京錠は衝撃に強いダブルフック形状を採用。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.7その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。適合3×7mmスロット(縦横式)セット内容南京錠(ESL-NKD)、カギ×3本、ロックパーツ(ESL-RP)、ワイヤー色【ワイヤー】ブラック質量(g)約290タイプ通常種類ディンプルキータイプの南京錠+ワイヤー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×15.6×57(フック太さ5.5)ワイヤー太さ(mm)5材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング内容量1セット