エレコム
LANポートガード カバー 本体3個 キー1個セット
ハブやルーターの空きポートをガード!空いているLANポートをふさいで無断使用や誤使用を防ぐ”LANポートガード”。
用途
ネットワークポートの無断使用を防止
セット内容
ロック本体×3、鍵×1
色
ホワイト
質量(g)
4(1個につき)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12×35×14
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75911017
ESL-LAN1
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください