プラス・テク
サクションホースCT型
(1件のレビュー)
FWタイプに比べ屈曲性に適しています。
透明でホース内の流体物を確認できます。
用途
灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。
デリバリー、サクション両用途に
材質
軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
色
透明
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用流体
水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性
透明性
圧力(MPa)
(耐負)-0.1
内容量
1本
注意
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87075931
CT-25 透明
25
32.5
20
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87075947
CT-32 透明
32
40.7
20
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87075956
CT-38 透明
38.1
45.5
20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87075965
CT-50 透明
50.8
61
20
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87075974
CT-25 透明
25
32.5
50
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87075983
CT-32 透明
32
40.7
50
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87075992
CT-38 透明
38.1
45.5
50
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
87076001
CT-50 透明
50.8
61
50
オープン
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。