伝票ワゴン

伝票ワゴン - サカエ伝票ワゴン - サカエ

商品管理に最適なワゴンです。

付属品スライド棚付、引出し仕切板1枚付質量(kg)21段数3キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチールストッパーあり材質(天板)ポリエステル(ハニカム)色(天板)ホワイト引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×290×105色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×27内容量1台
関連資料:寸法図
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76161416TIC-640A100あり90045060050ゴム
69,700
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする