曜日別特売

軽量用天板

軽量用天板 - サカエ軽量用天板 - サカエ軽量用天板 - サカエ軽量用天板 - サカエ軽量用天板 - サカエ軽量用天板 - サカエ軽量用天板 - サカエ軽量用天板 - サカエ
(1件のレビュー)

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全137種類を絞り込む
色(天板)
奥行(mm)
間口(mm)
137種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(天板)
色(天板)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76163184KK-9045FTCサカエリュームグリーン21450900
13,510
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163193KK-9060FTCサカエリュームグリーン21600900
18,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163202KK-9075FTCサカエリュームグリーン21750900
19,050
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163211KK-1245FTCサカエリュームグリーン214501200
18,230
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163227KK-1260FTCサカエリュームグリーン216001200
23,140
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163236KK-1275FTCサカエリュームグリーン217501200
27,890
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163245KK-1290FTCサカエリュームグリーン219001200
29,290
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163254KK-1545FTCサカエリュームグリーン214501500
19,180
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163263KK-1560FTCサカエリュームグリーン216001500
27,410
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163272KK-1575FTCサカエリュームグリーン217501500
31,190
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163281KK-1590FTCサカエリュームグリーン219001500
33,930
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163297KK-1845FTCサカエリュームグリーン214501800
24,480
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163306KK-1860FTCサカエリュームグリーン216001800
29,320
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163315KK-1875FTCサカエリュームグリーン217501800
35,080
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163324KK-1890FTCサカエリュームグリーン219001800
38,400
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163333KS-9060STC-サカエグリーン25600900
18,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163342KS-9075STC-サカエグリーン25750900
19,050
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163351KS-1260STC-サカエグリーン256001200
23,140
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163367KS-1275STC-サカエグリーン257501200
27,890
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163376KS-1560STC-サカエグリーン256001500
27,410
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163385KS-1575STC-サカエグリーン257501500
31,190
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163394KS-1860STC-サカエグリーン256001800
29,320
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163403KS-1875STC-サカエグリーン257501800
35,080
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163412KS-1890STC-サカエグリーン259001800
38,400
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163421KS-9060STCI-アイボリー25600900
18,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163437KS-9075STCI-アイボリー25750900
19,050
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163446KS-1260STCI-アイボリー256001200
23,140
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163455KS-1275STCI-アイボリー257501200
27,890
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163464KS-1560STCI-アイボリー256001500
27,410
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163473KS-1575STCI-アイボリー257501500
31,190
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163482KS-1860STCI-アイボリー256001800
29,320
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163491KS-1875STCI-アイボリー257501800
35,080
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163507KS-1890STCI-アイボリー259001800
38,400
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163604KK-9060PTCIポリエステルアイボリー21600900
18,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163613KK-9075PTCIポリエステルアイボリー21750900
19,050
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163622KK-1260PTCIポリエステルアイボリー216001200
23,140
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163631KK-1275PTCIポリエステルアイボリー217501200
27,890
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163647KK-1560PTCIポリエステルアイボリー216001500
27,410
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163656KK-1575PTCIポリエステルアイボリー217501500
31,190
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163665KK-1860PTCIポリエステルアイボリー216001800
29,320
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163674KK-1875PTCIポリエステルアイボリー217501800
35,080
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163683KK-1890PTCIポリエステルアイボリー219001800
38,400
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163692KK-9060PTCGLポリエステルグレー21600900
18,100
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163701KK-9075PTCGLポリエステルグレー21750900
19,050
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163717KK-1260PTCGLポリエステルグレー216001200
23,140
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163726KK-1275PTCGLポリエステルグレー217501200
27,890
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163735KK-1560PTCGLポリエステルグレー216001500
27,410
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163744KK-1575PTCGLポリエステルグレー217501500
31,190
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163753KK-1860PTCGLポリエステルグレー216001800
29,320
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76163762KK-1875PTCGLポリエステルグレー217501800
35,080
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76163796
2021-08-17
用途: 会社のキッチンカウンターの天板として使用
計測テクノ株式会社

作業台用の天板と思っていましたが非常にキレイで大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする