曜日別特売

樹脂天板

樹脂天板 - サカエ樹脂天板 - サカエ樹脂天板 - サカエ

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。

材質アクリル系樹脂高さ(mm)30色(天板)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
間口(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76165065KHC-1275TC7501200天板取付ピッチ800×510
43,310
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76165074KHC-1575TC7501500天板取付ピッチ1100×510
55,100
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76165083KHC-1875TC7501800天板取付ピッチ1400×510
63,700
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76165092KHC-1890TC9001800天板取付ピッチ1400×660
69,900
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする