軽量作業台(SELタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付)

軽量作業台(SELタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) - サカエ軽量作業台(SELタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) - サカエ軽量作業台(SELタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) - サカエ軽量作業台(SELタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) - サカエ軽量作業台(SELタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) - サカエ軽量作業台(SELタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) - サカエ軽量作業台(SELタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) - サカエ軽量作業台(SELタイプ/耐荷重150kg/ポリエステル天板/H810/キャスター付) - サカエ
(1件のレビュー)

キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)810均等耐荷重(kg)150材質(天板)ポリエステルキャスター径(Φmm)75キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個材質(キャスター)ゴム材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)ホワイト色(本体)ダークグレー色(脚部)ダークグレー付属品直進安定金具2個付仕様組立式種類移動式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76165424SEL-0960PR90060081015075
42,380
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165433SEL-0975PR90075081015075
45,920
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165442SEL-1260PR120060081015075
47,050
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165451SEL-1275PR120075081015075
50,400
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165485SEL-1560PR150060081015075
57,000
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165494SEL-1575PR150075081015075
58,700
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165503SEL-1860PR180060081015075
58,500
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165512SEL-1875PR180075081015075
61,300
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76165521SEL-1890PR180090081015075
68,300
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから

商品説明動画

軽量作業台SELタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76165521
2020-04-14
用途: 技能検定
一般社団法人全国監理団体連合会サービス業

軽くて丈夫で使い勝手は最高です。もう少し安ければなお嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする