サカエ
木製キャビネットワゴン
材質
メラミン仕上げ化粧ボード
高さ(mm)
580
奥行(mm)
450
間口(mm)
450
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
取扱説明書:
(0.58MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76169116
LA-3
24
¥
68,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76169125
LB-2
23
¥
64,900
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76169134
LC-0
20
¥
46,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000