曜日別特売

作業台用 引出し

作業台用 引出し - サカエ作業台用 引出し - サカエ
高さ(mm)83奥行(mm)500適合機種軽量作業台(KS・KSD・CK・CKD・KK・KH・KD・SKK・SKD・TKK(6、8、9))、中量作業台(CS・KTD・CB・KT・KV・TKT)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.61MB) (0.42MB)
注意
※仕切板の取付はできません
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(本体)
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76172765NKL-95B628583×360×60グリーンキャビネット取付金具2本付(作業台奥行=750・800mm用)9
24,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76172774NKL-125B928883×360×60グリーンキャビネット取付金具2本付(作業台奥行=750・800mm用)11
29,140
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76172783NKL-185B15281483×360×60グリーンキャビネット取付金具2本付(作業台奥行=750・800mm用)17
38,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76172792NKL-95C628583×360×60グリーンキャビネット取付金具2本付(作業台奥行=900mm用)9
24,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76172801NKL-125C928883×360×60グリーンキャビネット取付金具2本付(作業台奥行=900mm用)11
29,140
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76172817NKL-185C15281483×360×60グリーンキャビネット取付金具2本付(作業台奥行=900mm用)17
38,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76172826NKL-95IB628583×360×60アイボリーキャビネット取付金具2本付(作業台奥行=750・800mm用)9
24,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76172835NKL-125IB928883×360×60アイボリーキャビネット取付金具2本付(作業台奥行=750・800mm用)11
29,140
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76172844NKL-185IB15281483×360×60アイボリーキャビネット取付金具2本付(作業台奥行=750・800mm用)17
38,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76172853NKL-95IC628583×360×60アイボリーキャビネット取付金具2本付(作業台奥行=900mm用)9
24,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76172862NKL-125IC928883×360×60アイボリーキャビネット取付金具2本付(作業台奥行=900mm用)11
29,140
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76172871NKL-185IC15281483×360×60アイボリーキャビネット取付金具2本付(作業台奥行=900mm用)17
38,200
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする