中量作業台(KTD/耐荷重500kg/メラミン天板/H900/固定式)

中量作業台(KTD/耐荷重500kg/メラミン天板/H900/固定式) - サカエ中量作業台(KTD/耐荷重500kg/メラミン天板/H900/固定式) - サカエ中量作業台(KTD/耐荷重500kg/メラミン天板/H900/固定式) - サカエ中量作業台(KTD/耐荷重500kg/メラミン天板/H900/固定式) - サカエ中量作業台(KTD/耐荷重500kg/メラミン天板/H900/固定式) - サカエ中量作業台(KTD/耐荷重500kg/メラミン天板/H900/固定式) - サカエ中量作業台(KTD/耐荷重500kg/メラミン天板/H900/固定式) - サカエ中量作業台(KTD/耐荷重500kg/メラミン天板/H900/固定式) - サカエ
(1件のレビュー)

メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。内容量1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
全16種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(天板)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76173745KTD-383I50090060090022メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
54,900
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76173754KTD-393I50090075090024メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
60,600
51,980
57,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76173763KTD-483I500120060090028メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
62,700
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76173772KTD-493I500120075090030メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
68,900
56,980
62,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76173781KTD-593I500150075090039メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
77,400
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76173797KTD-503I500150090090046メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
81,700
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76173806KTD-693I500180075090041メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
85,700
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76173815KTD-703I500180090090052メラミンスチール(粉体塗装)アイボリーアイボリーアイボリー
91,600
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76173666KTD-383F50090060090024サカエリューム-グリーングリーン-
43,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76173675KTD-393F50090075090026サカエリューム-グリーングリーン-
47,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76173684KTD-483F500120060090030サカエリューム-グリーングリーン-
49,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76173693KTD-493F500120075090032サカエリューム-グリーングリーン-
54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76173702KTD-593F500150075090040サカエリューム-グリーングリーン-
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76173711KTD-503F500150090090047サカエリューム-グリーングリーン-
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76173727KTD-693F500180075090046サカエリューム-グリーングリーン-
65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76173736KTD-703F500180090090055サカエリューム-グリーングリーン-
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76173711
2018-10-14
用途: 制御盤製作用に
株式会社モリデンキ電気・ガス・熱供給・水道業

安定して使いやしくて想像以上です組立も簡単でした
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする