サカエ
作業台用移動脚
簡単交換で固定から移動へ変更。
適合機種
TKK6、TKK8、TKK9タイプ
セット内容
スライド脚2本セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1セット(2本)
取扱説明書:
(0.55MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(本体)
色(脚部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76176746
TKK-100KCS
スチール
ゴム
100
サカエグリーン
サカエグリーン
¥
12,670
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76176755
TKK-100KCSI
スチール
ゴム
100
アイボリー
アイボリー
¥
12,670
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500