曜日別特売

計測器架台

計測器架台 - サカエ計測器架台 - サカエ計測器架台 - サカエ計測器架台 - サカエ計測器架台 - サカエ計測器架台 - サカエ計測器架台 - サカエ計測器架台 - サカエ
グリーン購入法適合均等耐荷重(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
取扱説明書:(1.16MB)
注意
※棚板(別売)は1枚まで追加できます
全12種類を絞り込む
間口(mm)
色(本体)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76181734KFP-1801200180060030グリーン
105,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181743KFP-180I1200180060030アイボリー
105,400
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181752KFP-1201200120060024グリーン
97,700
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181761KFP-1501200150060027グリーン
101,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181777KFP-120I1200120060024アイボリー
97,700
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181786KFP-150I1200150060027アイボリー
101,800
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181795KT-12KK600120035018グリーン
54,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181804KT-15KK600150035022グリーン
59,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181813KT-18KK600180035025グリーン
64,200
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181822KT-12KKI600120035018アイボリー
54,200
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181831KT-15KKI600150035022アイボリー
59,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76181847KT-18KKI600180035025アイボリー
64,200
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする